「リオン 振動計 vm-63a」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。
あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。
加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。
使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。
加速度、速度、変位の測定。
異なる振動周波数の選択。
高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
長さ(mm)183
幅(mm)67
厚さ(mm)30
測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)
質量(g)182
電源(V)9・アルカリ電池
出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能
測定精度±5%±2桁
測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)
関連資料(0.69MB)
振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード