無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金。折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質アルミ合金
色黒
耐荷重(kg)5
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質ナノ超硬合金
色黒
質量(g)860
耐荷重(kg)5
長さ(cm)69~210
1本
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質ABS樹脂使用
色黒
質量(g)48
ねじ規格1/4ネジ
耐荷重(g)約1000
ねじ穴数2個
特性耐衝撃
回転角度(°)360
適合寸法(cm)6.0~10.5
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質ABS樹脂使用
厚さ(mm)装着装置:1~10
色黒
ねじ規格1/4ネジ
耐荷重(g)約500
ねじ穴数2個
特性耐衝撃
クロス型 タブレットホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
適合サイズ(cm)12.3~19.5
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
色黒
ロック機能長さ調整時に使用可能
質量(g)90
耐荷重(g)約1000
ねじ穴数1個
ねじ規格1/4ネジ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
2-in-1スマホ、タブレットホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
適合サイズ(cm)スマホ:5.5~9.0、タブレット:11.8~19.5
ねじ穴数2個
色黒
耐荷重(g)約1000
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
質量(g)68
ねじ規格1/4ネジ
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。
用途カメラやスマホでの同時撮影
材質プラスチック・金属
幅(mm)165
高さ(mm)49
質量(g)55
奥行(mm)31
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影
材質アルミニウム合金・プラスチック
幅(mm)270
奥行(mm)45
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影
材質アルミニウム合金・プラスチック
幅(mm)270
高さ(mm)45
質量(g)226
奥行(mm)72
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。
用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け
材質プラスチック・金属
幅(mm)56、(台座)23
高さ(mm)104
質量(g)60
奥行(mm)28
ねじ(上部)1/4ねじ
クランプ径(Φmm)(内径)13、最大20
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質アルミ合金、プラスチック
ねじの呼び1/4インチ
体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
付属品雲台、三脚用ケース
質量(kg)1.19
色黒
段数3段
耐荷重(kg)2.5~3.5
最大伸長(mm)1530
縮長(mm)610
ロック機構脚:レバーロック式
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影
材質合成樹脂・金属
幅(mm)260
高さ(mm)70、(クリップ)24
質量(g)148
奥行(mm)90、(クリップ)33
ねじ1/4ねじ
クリップ幅(mm)62
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
商品重量 68g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 5.8~9.0cm。1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。スマホホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)68
接続方式1/4・3/8ネジ方式
耐荷重(g)約1000
特性耐衝撃
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。
材質合成樹脂・金属
高さ(mm)25
奥行(mm)36
ねじ穴1/4ねじ
商品重量 59g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。スマホ対応サイズ 5.5~8.5cm。タブレット対応サイズ 11.8~19.5cm。ネジ規格 1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。2-in-1スマホ、タブレットホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)59
接続方式1/4・3/8ネジ方式
耐荷重(g)約1000
特性耐衝撃
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード