・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。
用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。
BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A
など
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC、AHA
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケット
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。
用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。
BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A
など
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC、AHA
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケット
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。
ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ
BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735
ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ
CSM-1701、1702、1501、1502
ライプスコープPT BSM-1700シリーズ
BSM-1763、1773、1753、1733
ライフスコープVS BSM-3000シリーズ
BSM-3562
PVM-4000シリーズ
PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331
SVM-7500シリーズ
SVM-7501、7503、7521、7523
SVM-7600シリーズ
SVM-7601、7603、7621、7623
など
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケット
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。
用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。
ダイナスコープ DS-7000シリーズ
DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131
など
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグ
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
コネクタ形状電極:クリップ
リード線(m)1
コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグ
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥12,500
税込¥13,750
7日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:90
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥15,990
税込¥17,589
10日以内出荷
関連キーワード