医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです
'-25~-10℃の間で自由に温度の設定が可能。
環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。
引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい構造。
質量(kg)88
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。
冷却装置のデザイン変更による静音性能。
769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
関連キーワード