3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです '-25~-10℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい構造。
質量(kg)88 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
569,800 税込626,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 ノンフロンの高効率なコンプレッサーシステムにより0.65kWh/日の省エネを実現。 640mm(横幅)×610mm(奥行)×810mm(高さ)の小型モデルなので机の下などの小さいスペースにも設置可能。
質量(kg)46 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。 付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20(本体) 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-200~250 精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20(本体) サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷