360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
付属品保証書付き・取扱説明書
材質アルミ合金・シリコンラバー
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34
高さ調整範囲(mm)1~73
関連資料(1.01MB)
タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
付属品保証書付き・取扱説明書
材質アルミ合金・シリコンラバー
質量(g)173
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40
高さ調整範囲(mm)1~59
関連資料(1.31MB)
タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質アルミ合金、プラスチック
ねじの呼び1/4インチ
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質ABS樹脂使用
色黒
質量(g)48
ねじ規格1/4ネジ
耐荷重(g)約1000
ねじ穴数2個
特性耐衝撃
回転角度(°)360
適合寸法(cm)6.0~10.5
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
1/4インチネジ(ヘッド/オス・底/メス)・3/8インチネジ(底/メス)兼用の雲台。球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース。底部の1/4メスネジは着脱可。着脱することで3/8メスネジへの対応が可能。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質ABS樹脂+鉄+アルミ合金
色黒
質量(g)73
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)29×45×54
耐荷重(kg)1
モデルC002
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
商品重量 68g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 5.8~9.0cm。1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。スマホホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)68
接続方式1/4・3/8ネジ方式
耐荷重(g)約1000
特性耐衝撃
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金
奥行(mm)44
ねじ(上部)1/4ねじ
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色黒
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け
材質アルミニウム合金
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【取り付け場所が自由自在】
付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。
360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。
【コンパクトタイプ】
取付フォルダーには、滑り止めを付加。
壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む)
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・寝室で活用。
特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め
質量(g)510
色シルバー
取付フォルダー19cmまで拡張可能
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
電源CR2032 リチウム電池
ワイヤー長さ(m)1
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105
関連資料(2MB)
取扱説明書(0.88MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
商品重量 30g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 6.0~9.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)30
接続方式ボールジョイント方式
耐荷重(g)約500
特性耐衝撃
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
商品重量 57g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 11.5~19.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色黒
質量(g)57
接続方式ボールジョイント方式
耐荷重(g)約500
特性耐衝撃
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ジョイント部が直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。ベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)40
タイプベース
耐荷重(kg)0.9
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.5×42.5×47
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。
移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。
棚板:上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として
仕様【最大高度】1920mm
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約14.5
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)70
適合サイズ32~65インチ
VESAマウント(mm)最大600×400
高さ調整範囲(mm)1350~1680
関連資料●STD3002(RM1700)_組立手順説明書(0.4MB)
モデルRM-1700
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー。リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
用途商品重量 70g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5cm~21.0cm。ボールジョイント部直径 17mm
材質ABS樹脂使用
質量(kg)0.07
色白
直径(Φmm)ボールジョイント部:17
耐荷重(kg)2
接続方式ボールジョイント方式
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ジョイント部が直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒、シルバー
質量(g)72 / 【総質量】103
タイプベース
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×25.4×74.5 /【開口時】59.5×25.4×97
適合パイプ径(Φmm)8~22
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。
棚板:上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として
仕様【最大高度】2030mm
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約16.5
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)45.5
適合サイズ32~70インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
高さ調整範囲(mm)1120~1520
関連資料●STD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書(1.66MB)
モデルRM-1500B/AVA-1500
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)121
タイプベース
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30.5×87 /【開口時】88.5×30.5×83
適合パイプ径(Φmm)18~42
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。レバー部分を操作することで簡単に脱着が可能、ガラス面やアクリル板などへの取り付けに最適です。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途壁または自動車やトラクターなどの作業用車両の窓への取り付け
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)99
タイプベース
取付方式吸盤
全高(mm)85
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
固定方法ツイストロック式
直径(mm)91
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Xグリップホルダーとハンドルバーマウントを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品六角棒レンチ、スペーサー(#1(8~9)、#2(10~11)、#3(12~13)、#4(14~15))
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)242 /【総質量】262
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×77×195
構成Xグリップホルダー1個、ハンドルバーマウント1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~15
1セット
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単
棚板:上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として
仕様【最大高度】1850mm
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約12.0
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)50
適合サイズ32~70インチ
VESAマウント(mm)最大600×400
高さ調整範囲(mm)【モニター】1450/1530/1650(三段階)、【棚板/中段】470~670(五段階)
関連資料●STD3000(RM1500-70)_組立手順説明書(0.35MB)
モデルRM-1500-70
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)235
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×180
構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)305
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×188
構成クランプベース2個、ソケットアーム(60mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)152 / 【総質量】183
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×30.5×175
構成GoProカメラ用マウント1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(60mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)204
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×145
構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(60mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Xグリップホルダーとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)312
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×77×210
構成Xグリップホルダー1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)333
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×220
構成クランプベース2個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。
電源単相200V 20A
温度範囲(℃)-86~-40
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)256
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200
構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)214 / 【総質量】251
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200
構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
カメラアダプターはカメラやスマホ・タブレットホルダーなどのデバイスに接続出来ます。ジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)25
タイプマウント
呼び径1/4インチ
全高(mm)40
耐荷重(kg)0.9
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
直径(mm)30
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)264 / 【総質量】294
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225
構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
商品重量 97g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5~24.5cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質耐衝撃性に優れているABS樹脂
色白
質量(g)97
接続方式ボールジョイント方式
耐荷重(g)約2000
特性耐衝撃
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。
移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。
上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として
仕様【最大高度】2320mm
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約28
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)100
適合サイズ42~100インチ
VESAマウント(mm)最大900×600
高さ調整範囲(mm)1780まで
関連資料●STD3003(RM1800HT)_組立手順説明書(0.24MB)
モデルRM-1800
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影
材質合成樹脂・金属
幅(mm)260
高さ(mm)70、(クリップ)24
質量(g)148
奥行(mm)90、(クリップ)33
ねじ1/4ねじ
クリップ幅(mm)62
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。
特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。
中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約22.0
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)180
適合サイズ55~120インチ
VESAマウント(mm)最大1100×600
高さ調整範囲(mm)1200~1600
関連資料●STD3005(RMR43)_組立手順説明書(0.4MB)
モデルRM-R43
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。
質量(kg)2.97
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。
用途マイクの三脚への取り付け
材質金属・プラスチック
幅(mm)750
高さ(mm)85
質量(g)291
奥行(mm)70
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ