【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.39MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】32~65インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】mobile - trolly 1500 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.57MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。
移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。
棚板:上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として
仕様【最大高度】1920mm
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約14.5
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)70
適合サイズ32~65インチ
VESAマウント(mm)最大600×400
高さ調整範囲(mm)1350~1680
関連資料●STD3002(RM1700)_組立手順説明書(0.4MB)
モデルRM-1700
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。
移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。
上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として
仕様【最大高度】2320mm
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約28
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)100
適合サイズ42~100インチ
VESAマウント(mm)最大900×600
高さ調整範囲(mm)1780まで
関連資料●STD3003(RM1800HT)_組立手順説明書(0.24MB)
モデルRM-1800
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード