カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 変圧器/トランス(2)
さらに商品を絞り込む
  • スワロー電機(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • 日章工業(24)
  • エスコ(2)
  • MCO(2)
  • カシムラ(17)
  • bitstrong
  • エレコム(13)
  • イケヒコ・コーポレーション(2)
  • アズワン(1)
  • ブランドをもっと見る

「変圧器 海外」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
100V->220V変圧器 bitstrong100V->220V変圧器bitstrong
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
100V→115V、220V 変圧器 bitstrong100V→115V、220V 変圧器bitstrong
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら