日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧
周波数(Hz)50/60(入力による)
出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品無し
質量(kg)10.05
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×342×170
絶縁階級B
容量(VA)5000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。過電流から本体を保護するヒューズ付き(予備が1個有り)。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品保護ヒューズ
質量(kg)6.64
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×302×129
絶縁階級B
容量(VA)3000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧
周波数(Hz)50/60(入力による)
出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(60Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(50Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
64日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー
2台を縦に積み上げることも可能
ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作
真空断熱パネルによる優れた断熱性能
庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能
温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2
質量(kg)108
容量(L)100
電力(W)680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(1.24MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
置き場に困らない小型モデル
ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
-86℃~-40℃の間で温度設定可能
前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能
付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1
質量(kg)73
容量(L)51
電力(W)通常:320、最大:500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(0.9MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
関連キーワード