DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV: 6 mm,水平視野: 51°, 垂直視野: 28°, 対角視野: 60°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-13
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)2
視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON)
メーカーHikvision
寸法(mm)168×61×41
質量(g)約435
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×124.5
質量(g)約825
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、
従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約760
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。
・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。
・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。
・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5
長さ(mm)105
幅(mm)40
厚さ(mm)18
質量(g)52(電池込み)
電源3V CR2032
温度測定範囲(℃)-10~45
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.2
動作温度(℃)-10~45
関連資料(0.45MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状バレット型
最大解像度3840×2160
焦点距離(mm)6
視野角水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)70×161.7
質量(g)約485
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約0.27
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)25
適合サイズ14~42インチ
VESAマウント(mm)最大200×200
モデルRM-601B
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約1.71
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)45
適合サイズ32~80インチ
VESAマウント(mm)200×200~600×400
モデルRM-808
角度調節UpandDown±15°
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)1.285
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ14~42型
関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。
VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。
材質スチール/粉体塗装
色ブラック
質量(g)350
耐荷重(kg)20
VESAマウント(mm)75×75、100×100
適合モニターサイズ14~32インチ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約1.74
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)75
適合サイズ40~80インチ
VESAマウント(mm)200×200~600×400
モデルRM-011
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約0.82
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)25
適合サイズ14~42インチ
VESAマウント(mm)最大200×200
モデルRM-35KO
角度調節UpandDown±15°
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・IP67の防塵防水性能を備えています。
・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。
・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。
・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。
・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。
・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5
長さ(mm)126
幅(mm)47
厚さ(mm)21
質量(g)84.5(電池込み)
電源3V CR2032
温度測定範囲(℃)-10~45
保護等級IP67
温度センサーNTC サーミスタ
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.2
動作温度(℃)-10~45
関連資料(0.59MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約4.2
色黒
耐荷重(kg)50
関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.54
色黒
耐荷重(kg)10
対応インチサイズ10~26型
関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
色黒
タイプ軽量タイプ
規格VESA規格
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。
型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45
色黒
耐荷重(kg)50以下
適合モニターサイズ26インチ~55インチ
上下角度調整±15度
対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。
付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)118(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)
分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa
温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)
気圧(hPa)300~1100
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
設置方法卓上式・壁掛け
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
特性防じん
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ローラー付きテレビスタンド。
特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。
中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約22.0
色黒
取付方式モニタースタンド・ローラー式
耐荷重(kg)180
適合サイズ55~120インチ
VESAマウント(mm)最大1100×600
高さ調整範囲(mm)1200~1600
関連資料●STD3005(RMR43)_組立手順説明書(0.4MB)
モデルRM-R43
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下
測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8
人数同時測温可能:1人
データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
質量(g)1040
電源DC12V/2A内蔵充電池
測定範囲(℃)30~45
精度(%)顔認証:99以上
機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了
ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度±0.5℃
反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人
インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下
測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1
人数同時測温可能:1人
データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
質量(g)540
電源DC12V/2A内蔵充電池
測定範囲(℃)30~45
精度(%)顔認証:99以上
機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了
ディスプレイ4.3インチタッチパネル
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度±0.5℃
反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人
インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.65
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)200
適合サイズ60~110インチ
VESAマウント(mm)400×400~900×600
関連資料●MH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書(0.13MB)
モデルYSD-900
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.7
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.22MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)1.75
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40
耐荷重(kg)45
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。
鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。
石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。
安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。
安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。
堅牢なシェルと堅牢な電気特性。
0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。
明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。
バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。
センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136
幅(mm)56
厚さ(mm)30
測定範囲0~1000ppm
質量(g)104
電源(V)1.5・単4電池2本
反応時間60秒
センサー電気化学 COセンサー
周波数1ppm
使用環境条件0~50℃、10~90%RH
検知ガス空気中のCO
関連資料(0.51MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。
付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)10
入数(個)1
対応インチサイズ10~32型
関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
1箱
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)
メモリー容量39960
防塵防水性能IP40(本体)
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
耐荷重(kg)22以下
質量(kg)1.8
対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
色黒
傾斜角度(°)+10度/-5
傾斜角度(左右)(°)180
適合モニターサイズ32インチ~55インチ
1箱
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約1.34
色黒
耐荷重(kg)45.5
対応インチサイズ26~57インチ
関連資料●MH23-KR(RM-003)組立手順説明書(0.2MB)
1箱
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
【商品重量】約2.0kg。【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】MAX 400x400。【Model名】RM-005。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)約2.0
色黒
耐荷重(kg)55
対応インチサイズ26~63インチ
1箱
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
メモリー容量17280
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
【商品重量】約5.0kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】60~450mm。【Model名】KM202。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)5
色黒
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ32~70型
関連資料(0.48MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)約0.85
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ26~63インチ
1箱
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.8
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ40~60型
関連資料(0.57MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
【商品重量】約4.65kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】55~500mm。【Model名】KM602。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.65
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.61MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ