8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
3,398 税込3,738
欠品中

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC コネクタ形状電極:クリップ リード線(m)1 コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグ リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
12,500 税込13,750
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:90 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ リード線6本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
15,990 税込17,589
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
9,898 税込10,888
6日以内出荷

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002 互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,000 税込9,900
6日以内出荷

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,590 税込12,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,900 税込10,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ