「振動加速度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。
適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後
測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限
測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)
電源9 V電池
温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80
センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)
温度精度±2℃
表示形式3.5桁表示
測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)
関連資料(0.8MB)
測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)
動作湿度(%RH)80 ~ 90
サイクルタイム表示更新:1秒
動作温度範囲(℃)0 ~ 40
バッテリー寿命連続使用約20時間
変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。
あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。
加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。
使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。
加速度、速度、変位の測定。
異なる振動周波数の選択。
高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
長さ(mm)183
幅(mm)67
厚さ(mm)30
測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)
質量(g)182
電源(V)9・アルカリ電池
出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能
測定精度±5%±2桁
測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)
関連資料(0.69MB)
振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード