・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・9,999データを記録できます。
・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。
・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)165
幅(mm)85
厚さ(mm)39
質量(g)186(電池込み)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-10~50
関連資料(0.31MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。
・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。
・999データを記録できます。
・低風速、高風速アラームの設定が可能。
・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。
・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)190
幅(mm)56
厚さ(mm)36
質量(g)147(電池込み)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-40~60
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード