43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。 仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1 ブルー 質量(g)100 電源(V)1.5 単4 電池×2 本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85 精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用 分解能(℃)0.1 応答時間0.5 秒 (95 %応答) 放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95) 測定温度範囲(℃)-50 ~ +400 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで) 保管温度(℃)-20 ~ 60 バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1728号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350 外形寸法(mm)196×117×59 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-89
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653 外形寸法(mm)244×100×104 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-90
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30 質量(g)540 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ4.3インチタッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
高さ(mm)800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5 関連資料(0.7MB)
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
59,900 税込65,890
6日以内出荷

監視型サーモグラフィ用オプション
セット内容バレット/タレット型用三脚金具 アズワン品番64-7815-03
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔認識端末型サーモグラフィー用の卓上スタンドです。
アズワン品番64-7815-06
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-24
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 質量(g)1040 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF 質量(kg)6.7 寸法(mm)98.5×1342×225 アズワン品番64-7815-07
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


人手がいらず温度測定完結できます。他の機器との連携が不要なのでプライバシー保護が可能です。他の入退室システムと一体化した運用も可能なので企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの多数のシーンで幅広く使用できます。
画面サイズ7インチ(モニター解像度600×1024) アラーム【温度異常】音声(日本語)アラーム等:本体、インドア端末(KC001)、電気・モーター錠と接続可能、インターフォン/受付機能 メモリー顔容量/6,000、カード容量/6,000 外形(mm)290×117×35 タイプカメラ分離型 仕様【測温距離】0.5~1.5m アズワン品番64-7814-95 測定精度(℃)±0.3
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。 床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
寸法(mm)325×325×17 質量(g)4863.5
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

。設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測温範囲:35~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1m●サイズ/タイプ/ピクセル:4.3インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃(端末本体動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書 アズワン品番65-9086-68
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターとPCのセットです。
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行 付属品雲台、三脚用ケース 質量(kg)1.19 段数3段 耐荷重(kg)2.5~3.5 最大伸長(mm)1530 縮長(mm)610 ロック機構脚:レバーロック式
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意く
仕様●測温範囲:30~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1.8m●サイズ/タイプ/ピクセル:7インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1.8m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃端末本体動作温度範囲)●測温環境:10~35℃(端末本体測温モードにおいてお薦め動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書 アズワン品番65-9086-69
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷


Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター 電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2 精度(℃)±0.5(監視) 有効画素数256×192 解像度240×320 視野角H: 37.8°、垂直: 50.6° 測定温度範囲(℃)30~45 絞りF1.0 画面サイズ2.4インチ LCD RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.9MB) 焦点距離3.5mm フレームレート480×640@25fps パレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 測定距離(m)0.5~1.5 駆動時間(時間)バッテリー: 8
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン 機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数 ストレージ32G 仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Android アズワン品番64-7814-98
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

bitstrongNVR用HDD
●防犯カメラ専用レコーダーのHDD、容量:4TBです。
用途防犯カメラ録画用のレコーダーに内蔵して使用します。 容量4TB 規格接続規格:SATA
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

bitstrongスタンド
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用スタンドです。 ビットストロングストアでは、サポート重視の角度から、周辺器材等についてもきめ細かく供給しています。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷