本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-19
1個(10個)
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)
アズワン品番65-8303-18
1個(5個)
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-41
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-42
1箱(5個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
関連キーワード