カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • 佐藤計量器製作所(61)
  • testo(テストー)(37)
  • アズワン(35)
  • マザーツール(30)
  • 安藤計器製工所(28)
  • 日本計量器工業(25)
  • T&D(ティアンドデイ)(18)
  • 東亜計器(18)
  • 熱研(15)
  • CHINO(チノー)(13)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • HORIBA(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(5)
  • サーモポート(5)
  • 横河(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正用温度計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付bitstrong
15,980税込17,578
1個
予約販売
・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
USB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)23電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応  0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら