9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。 質量(kg)35 容量(L)55 電源(V)100(50/60Hz) 定格電力(W)115 温度範囲(℃)2~8 消費電力(kW)1.78 冷媒R600a(ノンフロン) 棚段数(段)2 製品サイズ(mm)540×560×632 庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404 各種認証CE、UL
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112 関連資料(1.57MB) 取扱説明書(0.58MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112 関連資料(2.03MB) 取扱説明書(0.67MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)48 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長132 関連資料(2.12MB) 取扱説明書(0.64MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)85 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長100 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.63MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 ワイヤー長さ(m)1 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105 関連資料(2MB) 取扱説明書(0.88MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。 仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1 ブルー 質量(g)100 電源(V)1.5 単4 電池×2 本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85 精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用 分解能(℃)0.1 応答時間0.5 秒 (95 %応答) 放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95) 測定温度範囲(℃)-50 ~ +400 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで) 保管温度(℃)-20 ~ 60 バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送 仕様サンプリング間隔:10~64800秒 付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)36×89×16 質量(g)23 電源CR2032ボタン電池 温度範囲(℃)-80~70 温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。 アズワン品番68-1976-80
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷