カテゴリ

  • 測定用品(42)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(2)
  • CHINO(チノー)(61)
  • testo(テストー)(52)
  • omron(オムロン)(28)
  • HIKMICRO(28)
  • エスコ(24)
  • フルーク(FLUKE)(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • アズワン(16)
  • A&D(16)
  • マザーツール(13)
  • イチネンTASCO(13)
  • ナリカ(13)
  • カスタム(11)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • シンワ測定(8)
  • オーストリッチインターナショナル(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 放射」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプbitstrong
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)・研究開発分野での熱挙動解析・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)・食品・製造工程の温度管理仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル視野角26°× 19°保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間関連資料(0.82MB)設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)フレームレート25Hz画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-C
サーモグラフィー用三脚 bitstrongサーモグラフィー用三脚bitstrong
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行付属品雲台、三脚用ケース質量(kg)1.19段数3段耐荷重(kg)2.5~3.5最大伸長(mm)1530縮長(mm)610ロック機構脚:レバーロック式
放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き bitstrong放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付きbitstrong
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1ブルー質量(g)100電源(V)1.5 単4 電池×2 本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95)測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)保管温度(℃)-20 ~ 60バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
サーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrongサーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズbitstrong
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意く
仕様●測温範囲:30~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1.8m●サイズ/タイプ/ピクセル:7インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1.8m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃端末本体動作温度範囲)●測温環境:10~35℃(端末本体測温モードにおいてお薦め動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書アズワン品番65-9086-69
サーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrongサーマルカメラ+卓上スタンドセット BSシリーズbitstrong
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測温範囲:35~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1m●サイズ/タイプ/ピクセル:4.3インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃(端末本体動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書アズワン品番65-9086-68
検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ bitstrong検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズbitstrong
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cmアズワン品番65-8303-24
ハンディサーマルカメラ bitstrongハンディサーマルカメラbitstrong
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.9MB)焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
BSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 7インチLCD bitstrongBSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 7インチLCDbitstrong
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理測定速度(秒)0.5以下測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8人数同時測温可能:1人データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35質量(g)1040電源DC12V/2A内蔵充電池測定範囲(℃)30~45精度(%)顔認証:99以上機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度±0.5℃反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
BSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCD bitstrongBSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCDbitstrong
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理測定速度(秒)0.5以下測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1人数同時測温可能:1人データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30質量(g)540電源DC12V/2A内蔵充電池測定範囲(℃)30~45精度(%)顔認証:99以上機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了ディスプレイ4.3インチタッチパネル解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度±0.5℃反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
検温サーモDS-K1TA70MI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温サーモDS-K1TA70MI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5
検温サーモDS-K1T341BMI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温サーモDS-K1T341BMI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5
検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5
検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド bitstrong検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンドbitstrong
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター関連資料(1.1MB)
伸縮式フロアスタンド bitstrong伸縮式フロアスタンドbitstrong
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
高さ(mm)800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5関連資料(0.7MB)
検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセット bitstrong検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセットbitstrong
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモ341+自動消毒器LEDスタンドセット bitstrong検温サーモ341+自動消毒器LEDスタンドセットbitstrong
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモA70+LEDスタンドセット bitstrong検温サーモA70+LEDスタンドセットbitstrong
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモ341+LEDスタンドセット bitstrong検温サーモ341+LEDスタンドセットbitstrong
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット bitstrong検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセットbitstrong
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ bitstrong顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズbitstrong
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF質量(kg)6.7寸法(mm)98.5×1342×225アズワン品番64-7815-07
バレット/タレット型用三脚金具 bitstrongバレット/タレット型用三脚金具bitstrong
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
監視型サーモグラフィ用オプション
セット内容バレット/タレット型用三脚金具アズワン品番64-7815-03
インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末 bitstrongインドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末bitstrong
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数ストレージ32G仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Androidアズワン品番64-7814-98
サーモグラフィー DS-Kシリーズ bitstrongサーモグラフィー DS-Kシリーズbitstrong
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
人手がいらず温度測定完結できます。他の機器との連携が不要なのでプライバシー保護が可能です。他の入退室システムと一体化した運用も可能なので企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの多数のシーンで幅広く使用できます。
画面サイズ7インチ(モニター解像度600×1024)アラーム【温度異常】音声(日本語)アラーム等:本体、インドア端末(KC001)、電気・モーター錠と接続可能、インターフォン/受付機能メモリー顔容量/6,000、カード容量/6,000外形(mm)290×117×35タイプカメラ分離型仕様【測温距離】0.5~1.5mアズワン品番64-7814-95測定精度(℃)±0.3
スタンド bitstrongスタンドbitstrong
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用スタンドです。 ビットストロングストアでは、サポート重視の角度から、周辺器材等についてもきめ細かく供給しています。
バレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター) bitstrongバレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター)bitstrong
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、ACアダプターのオプションセットです。
バレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ) bitstrongバレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ)bitstrong
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、PoE/PoE対応ネットワークスイッチのオプションセットです。
検温シアターPC bitstrong検温シアターPCbitstrong
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターとPCのセットです。
検温シアターNVR bitstrong検温シアターNVRbitstrong
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用モニターです。
ビジオフォーカス Animal bitstrongビジオフォーカス Animalbitstrong(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
ビジオフォーカスVET bitstrongビジオフォーカスVETbitstrong
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1728号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
自動高温監視装置 スキャナーボックス bitstrong自動高温監視装置 スキャナーボックスbitstrong
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
bitstrong卓上検温サーモA70 bitstrongbitstrong卓上検温サーモA70bitstrong
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
bitstrong卓上検温サーモ341 bitstrongbitstrong卓上検温サーモ341bitstrong
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
bitstrong卓上検温器B bitstrongbitstrong卓上検温器Bbitstrong
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
検温器on卓上スタンド。
bitstrong卓上検温器D bitstrongbitstrong卓上検温器Dbitstrong
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
検温器on卓上スタンド。
BS-KAB671-B用スタンドベース bitstrongBS-KAB671-B用スタンドベースbitstrong
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。 床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
寸法(mm)325×325×17質量(g)4863.5
顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンド bitstrong顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンドbitstrong
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
顔認証端末用フロアスタンド bitstrong顔認証端末用フロアスタンドbitstrong
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
寸法(mm)300×300×1312
卓上スタンド bitstrong卓上スタンドbitstrong
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用の卓上スタンドです。
アズワン品番64-7815-06
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら