・CO2濃度、温度、湿度、電源が無くても維持するリアルタイムクロックによる時刻情報を測定、記録します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。例えば、植物工場で24時間365日間無校正で連続して正確な測定を実施できます。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・測定結果は、Micro SDカード(最大32GB)に保存して、PCなどで確認することができます。・CO2濃度、温度、湿度の最大、最小値を表示できます。・アラーム値を設定できます。・チャート表示は、時間範囲のズームができます。・いつでも起動時の設定に戻せます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、アクアリウム、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と記録。
付属品日本語取扱説明書、Micro SDカード(512MB)、Micro USB Type-Bケーブル
寸法(mm)120×66×33
質量(g)103(本体のみ)
電源(V)DC 5(Micro USB Type-Bケーブル経由)
精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)
表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)
温度測定範囲(℃)0~50
応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)
消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)
ウォームアップ時間【CO2濃度測定】10秒
動作/保管温度(℃)0~50/-20~60
湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%
測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000
測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差
測定精度(℃)【温度測定】±0.5
湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95
分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)
湿度範囲(%)0~95(結露なし)
1箱
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード