「無停電装置」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。
発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。
出力電圧(V)(AC)220
入力電圧(V)(AC)100
騒音値(dB)≦58(距離1m)
出力周波数(Hz)50
入力周波数(Hz)50(±5%)
定格出力(kVA)6/4.8KW
入力電圧範囲(V)100(±15%)
用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート
幅(mm)166
電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8
充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
自動シャットダウンソフト付属
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
高度な力率改善回路(PFC回路)搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式
出力電圧(V)AC100
出力周波数(Hz)50/60
充電時間5<90%>(h)
騒音レベル(dB(A))< 40(1m)
入力周波数(Hz)40~60
入力電圧範囲(V)60~138
関連資料(0.92MB)
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能
高度な入力PFC回路搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式
質量(kg)バッテリー:26.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88
出力電圧(V)AC100
本体質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88
定格出力(kW)2.4
出力周波数(Hz)50/60
バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah
充電時間5<90%>(h)
入力周波数(Hz)40~60
定格出力(kVA)3
入力電圧範囲(V)65~133
関連資料(1.06MB)
バッテリー容量(Wh)672
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード