2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状ドーム型 質量(g)約1490 メーカーHikvision 保護等級IK10、IP67 寸法(Φ×mm)162×141.8 最大解像度1920×1080 使用場所屋外
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 保護等級IK10、IP67 使用場所屋外 形状ドーム型 最大解像度2560×1440 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)162×141.8 質量(g)約1490
1台
93,980 税込103,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)