・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)
仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400
質量(kg)6.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553
騒音値(dB)56
電源電圧(V)100~240
風量調整3段階
適合容積(m3)50
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード