アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cbitstrong6日以内出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。<br />・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。<br />・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。<br />・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。<br />・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。<br />・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB)使用可能回数1000回