令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
電源CR2032 リチウム電池
ワイヤー長さ(m)1
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105
関連資料(2MB)
取扱説明書(0.88MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
電源CR2032 リチウム電池
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長112
関連資料(2.03MB)
取扱説明書(0.67MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
電源CR2032 リチウム電池
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長112
関連資料(1.57MB)
取扱説明書(0.58MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)48
電源CR2032 リチウム電池
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長132
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(0.64MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)85
電源CR2032 リチウム電池
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長100
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.63MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。
寸法(mm)112×80×59
質量(g)118(電池含まず)
電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)
測定方式赤外線センサー
分解能(℃)0.1
測定距離(mm)30~150
測定時間(秒)0.5
電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)
測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100
測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
関連キーワード