6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118 電源周波数(Hz)50/60 材質(扉)ガラス扉 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630 質量(kg)46
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 電源100V(50/60Hz) 温度範囲(℃)2~8 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(50Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2~8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
189,800 税込208,780
64日以内出荷

・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(60Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2~8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)