「防塵シールド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×5プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC、AHA
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケット
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×3プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC、AHA
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケット
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:90
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥15,990
税込¥17,589
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・フクダ電子旧型12ピンソケット付き心電計とフクダ電子CMC-700-5リード線を接続するフクダ電子CI-700D-5互換の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグ
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケット
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
コネクタ形状電極:クリップ
リード線(m)1
コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグ
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
関連キーワード