監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm
同梱品はネジM6×6 2個
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)350
耐荷重(kg)6
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能
上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)235
耐荷重(kg)7
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード