7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露 アズワン品番65-8303-17
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)300 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自) 温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露 アズワン品番65-8303-19
1個(10個)
399,800 税込439,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事) アズワン品番65-8303-18
1個(5個)
199,800 税込219,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事) アズワン品番65-8303-20
1個(20個)
799,800 税込879,780
6日以内出荷

・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)295 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時) 温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)285 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-40~125 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±2%RH 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
47,980 税込52,778
欠品中