10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:24 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC94V0 ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 関連資料総合カタログ(0.62MB) プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5 プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:6 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極形状:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)81 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×27.5 入力コンセントプラグ一体型 定格出力電力(W)24 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:48 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)96 出力(W)15 出力DC5V-3A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)100 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,598 税込1,758
欠品中

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)271 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120 入力C8プラグ※ACケーブルは別売りです。 周波数【入力】50/60Hz 定格出力電力(W)72 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性センタープラス 定格出力電圧(DC V)48 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5 プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
1個
4,398 税込4,838
欠品中

19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)73 出力(W)64.98 出力DC19V-3.42A 内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1 コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ 入力電圧(V)100-240 外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120 入力C8プラグ 入力周波数(Hz)50/60 電極【センター電極】フォーク(音叉)型 極性センタープラス ケーブル長(cm)150
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷