「風呂 温度計」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。
仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1
色ブルー
質量(g)100
電源(V)1.5 単4 電池×2 本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85
精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用
分解能(℃)0.1
応答時間0.5 秒 (95 %応答)
放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95)
測定温度範囲(℃)-50 ~ +400
動作温度(℃)0 ~ 40
動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)
保管温度(℃)-20 ~ 60
バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
寸法(mm)300×300×1312
先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
高さ(mm)800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
関連資料(0.7MB)
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥59,900
税込¥65,890
6日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。
床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
寸法(mm)325×325×17
質量(g)4863.5
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド
フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF
質量(kg)6.7
寸法(mm)98.5×1342×225
アズワン品番64-7815-07
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード