3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料(0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。 仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh 質量(g)163 電圧(V)100 ~ 260 消費電力(W)1未満 定格電圧(V)220 50 / 60 Hz 電力(W)0.1 ~ 3520 定格電流(A)16 測定精度1.0級 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55 電流範囲(A)0.00 ~ 16.00 動作温度(℃)0 ~ 45 保管温度(℃)-20 ~ 60 最大電力(W)3520 消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
1箱(100個)ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)