カテゴリ

  • 測定用品(47)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(12)
  • SMC(435)
  • ALCANhands(321)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(152)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • FALCON(102)
  • エスコ(84)
  • SAMTEC(76)
  • ニッぺ(日本ペイント)(69)
  • エスケー化研(66)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • SONY(58)
  • FALCON(ファルコン)(58)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • ユニカ(46)
  • KEMET(42)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャー(40)
  • 大阪魂(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー用マウスピース BS-ALC-MP0510 20コ bitstrongアルコールチェッカー用マウスピース BS-ALC-MP0510 20コbitstrong
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズbitstrong
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
649,800税込714,780
1ケース(50個)
6日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-29
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
199,800税込219,780
1個(5個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-18
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
229,800税込252,780
1箱(5個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-42
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
169,800税込186,780
1セット(5個)
6日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-67
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
399,800税込439,780
1個(10個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-19
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
329,800税込362,780
1セット(10個)
6日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-68
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
639,800税込703,780
1セット(20個)
6日以内出荷
(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:-~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-69
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
139,800税込153,780
1ケース(10個)
5日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にア
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリアズワン品番65-8654-27
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
859,800税込945,780
1箱(20個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/P
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲:アズワン品番65-8301-44
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
439,800税込483,780
1箱(10個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-43
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
269,800税込296,780
1ケース(20個)
5日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要あり
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:ー20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-28
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-66
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
799,800税込879,780
1個(20個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-20
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-41
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
71,980税込79,178
1ケース(5個)
5日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-26
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズbitstrong
19,980税込21,978
1箱(5個)
5日以内出荷
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料
仕様●センサータイプ: 半導体ガスセンサー●データ記録:直近150回分を保存●反応時間:3~10秒●測定範囲:0.00~0.95mg/L●センサー寿命:1000回または1年●使用温度範囲:-5℃~45℃●分解能:0.005mg/L●保管温度範囲:20℃~50℃●ディスプレイ:液晶ディスプレイ●本体重量:65.5g●本体寸法:102×32×15mm●電源:200mAhリチウムバッテリー●付属品: USB充電通信ケーブル●入数:5個入アズワン品番65-5701-94
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式bitstrong
269,800税込296,780
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
7日以内出荷
アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
仕様●適合: Envitec AQ 6020アズワン品番65-5673-52
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410アズワン品番65-5673-58
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズbitstrong
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6510
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサーbitstrong
21,980税込24,178
1箱(5個)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズbitstrong
40,980税込45,078
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6810
アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ bitstrongアルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーMark X適合マウスピースです。
仕様●適合: Mark X
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ bitstrongアルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズbitstrong
1,398税込1,538
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーALP-1適合マウスピースです。
仕様●適合: ALP-1
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
1,198税込1,318
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズbitstrong
1,298税込1,428
1箱(20個)
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6510アズワン品番65-5673-54
アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズbitstrong
1,198税込1,318
1箱(20個)ほか
7日以内出荷
アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
仕様●適合: Envitec AQ 6020
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサーbitstrong
199,800税込219,780
1箱(50個)ほか
33日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピースbitstrong
3,898税込4,288
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●寸法(1個あたり):40×4×4mm●重量(1個あたり):2g
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズbitstrong
56,980税込62,678
1箱(5個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cbitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB)使用可能回数1000回
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177bitstrong
4,298税込4,728
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrongアルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938bitstrong
3,998税込4,398
1個
予約販売
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)関連資料(1.07MB)使用可能回数999回まで
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018bitstrong
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。 特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018測定範囲(mg/L)0.000~2.000寿命センサー:500回または1年
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20pbitstrong
1,698税込1,868
1箱(20個)
6日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018寸法(mm)40×4×4(1個)質量(g)20測定範囲(mg/L)0.000~2.000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら