カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- BREEZE(8)
- アズ(5)
- brembo(1)
- Electro Harmonix(3)
- IDEAL(1)
- Prism(1)
- Shark(シャーク)[家電](1)
- SPARKFUN(1)
- VIVID VAN(2)
- カーシーカシマ(2)
- スズキ(1)
- スター・トレーディング(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ダルトン(4)
- ブリーズブロンズ(26)
- ブレイン(1)
- ホンダ(2)
- 小林製薬(1)
- ブランドをもっと見る
「breeze」の検索結果

-30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L
bitstrong(ビットストロング)¥359,800税込¥395,7801個4日以内出荷食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常