カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4,654)
  • RS PRO(522)
  • YAMAHA(ヤマハ)(327)
  • 伊東電機(231)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • エスコ(96)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • HARWIN(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • KITO(キトー)(59)
  • DXアンテナ(50)
  • 旭計器工業(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 鈴木ブロンズ継手(42)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • Festo(41)
  • REGZA(41)
  • CKD(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-2」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm) bitstrong(ビットストロング)Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)bitstrong(ビットストロング)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
バレット/タレット型用三脚金具 bitstrong(ビットストロング)バレット/タレット型用三脚金具bitstrong(ビットストロング)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
監視型サーモグラフィ用オプション
セット内容バレット/タレット型用三脚金具アズワン品番64-7815-03
24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ bitstrong(ビットストロング)24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラbitstrong(ビットストロング)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ) 4MPの高解像度 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告 内蔵マイクで周囲の音を集音 IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m形状バレット型保護等級IP67角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°最大解像度2688×1520視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6焦点距離(mm)2.8シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0レンズマウントM16イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング)BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付きbitstrong(ビットストロング)
94,980税込104,478
1台
欠品中
回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。
仕様温度表示制度:±0.1℃付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
モーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ bitstrong(ビットストロング)モーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラbitstrong(ビットストロング)
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷
2MPの高解像度 カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) 120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能
仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36°焦点距離(mm)2.8~12シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時)イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048 bitstrong(ビットストロング)GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048bitstrong(ビットストロング)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A型番BS-JAC2048寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrong(ビットストロング)モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong(ビットストロング)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061 bitstrong(ビットストロング)マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061bitstrong(ビットストロング)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A型番BS-JAC2061寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング)BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpmbitstrong(ビットストロング)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong(ビットストロング)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】 bitstrong(ビットストロング)監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
温度ロガー(使い切りタイプ) bitstrong(ビットストロング)温度ロガー(使い切りタイプ)bitstrong(ビットストロング)
2,998税込3,298
1個ほか
欠品中
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6
M5六角フランジボルトセット bitstrong(ビットストロング)M5六角フランジボルトセットbitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong(ビットストロング)皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2bitstrong(ビットストロング)
98税込108
1セット(4組)
当日出荷
皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong(ビットストロング)
849税込934
1個
当日出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong(ビットストロング)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング)モバイルCO2モニターbitstrong(ビットストロング)
7,798税込8,578
1個
欠品中
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)100測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)バッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応 bitstrong(ビットストロング)固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応bitstrong(ビットストロング)
8,998税込9,898
1箱ほか
当日出荷から5日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント。測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)。・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無。・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrong(ビットストロング)DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong(ビットストロング)
798税込878
1個
当日出荷から5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong(ビットストロング)動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズbitstrong(ビットストロング)
2,998税込3,298
1袋(6個)
4日以内出荷
動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)マルチパラメーターモニター(BS-AMT501)に接続して使用する。動物用SpO2測定クリッププローブ(BS-AProbe-SpO2clip)のクリップ先端に取り付けるゴムカバーの交換パーツです。動物の舌などを挟むときに圧力を分散させ痛みを緩和します。汚損紛失から回復します。
セット内容動物用SpO2測定クリッププローブ用シリコーンゴム 6個セット材質シリコーンゴム寸法(mm)24×8.5×28質量(g)2アズワン品番68-5086-49
監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】 bitstrong(ビットストロング)監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】bitstrong(ビットストロング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215耐荷重(kg)8
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrong(ビットストロング)XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong(ビットストロング)
409税込450
1個
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)空気清浄機フィルターbitstrong(ビットストロング)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター適合機種BS-AIR02質量(g)445外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)空気清浄機フィルターbitstrong(ビットストロング)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365質量(g)445フィルター五層一体型HEPA13フィルター適合機種BS-AIR02
ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム90mm bitstrong(ビットストロング)ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム90mmbitstrong(ビットストロング)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)333サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×220構成クランプベース2個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)ポールクランプブラケット モデル2bitstrong(ビットストロング)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数5取付穴(mm)5
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】 bitstrong(ビットストロング)監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】bitstrong(ビットストロング)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
ポータブル振動計 セパレート bitstrong(ビットストロング)ポータブル振動計 セパレートbitstrong(ビットストロング)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
カメラプレートブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)カメラプレートブラケット モデル2bitstrong(ビットストロング)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)5質量(g)91奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】 bitstrong(ビットストロング)監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】bitstrong(ビットストロング)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278×56×90mm 同梱品はネジM6×8 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)7設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) bitstrong(ビットストロング)中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り)bitstrong(ビットストロング)
349税込384
1セット(5個)
当日出荷
マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)20極数2奥行(mm)18
IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrong(ビットストロング)IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2mbitstrong(ビットストロング)
849税込934
1本
当日出荷
・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 などケーブル長(m)2材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP65定格電圧(V)300定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン許容電流(A)約3構造撚り線導体断面積(mm2)0.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具bitstrong(ビットストロング)
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)49厚さ(mm)0.5高さ(mm)15質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/4呼び径(A)8内径(mm)14全質量(g)10穴径M4(固定)
卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター bitstrong(ビットストロング)卓上・壁掛け TVOC・CO2モニターbitstrong(ビットストロング)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3質量(g)370測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong(ビットストロング)動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズbitstrong(ビットストロング)
9,998税込10,998
1袋(1本)
4日以内出荷
動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して。20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。
用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター寸法(mm)38×13×112質量(g)52アズワン品番68-5086-50
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本 bitstrong(ビットストロング)アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本bitstrong(ビットストロング)
6,900税込7,590
1袋(1本)
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。ハンドルの色指定はできません。歯科ユニットとの接続には、別売のホース、アダプターが必要ですので、最初の購入には必要な部品が入ったセット(BS-DENT-S9000-2、BS-DENT-S9000-5)をお勧めします。
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。材質ガラス、ステンレス、シリコーンゴム寸法(mm)20×20×167.5質量(g)29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong(ビットストロング)動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズbitstrong(ビットストロング)
14,980税込16,478
1袋(1本)
4日以内出荷
動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属の動物用SpO2測定クリッププローブの交換パーツです。破損汚損したプローブの性能を回復します。
用途動物用SpO2測定クリッププローブ寸法(mm)24×27×112質量(g)23アズワン品番68-5086-48
M6六角アプセットボルトセット bitstrong(ビットストロング)M6六角アプセットボルトセットbitstrong(ビットストロング)
145税込160
1セット(2個)
6日以内出荷
内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。仕様M6六角アプセットボルトの本数(本):2材質ステンレス長さ(mm)9質量(g)5、単品:2ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット二面幅(mm)10ねじ穴幅:5mm穴の形状十字穴ねじの呼びM6対角(mm)11
304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト bitstrong(ビットストロング)304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルトbitstrong(ビットストロング)
959税込1,055
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)。輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ16mm 1個入 bitstrong(ビットストロング)アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ16mm 1個入bitstrong(ビットストロング)
150税込165
1袋(1個)
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ16mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ16.3×64.8質量(g)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器