カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • SMC(34)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • 廣杉計器(6)
  • 松永製作所(6)
  • コクゴ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • エナジーサポート(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 大同メタル工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 伊東電機(2)
  • 荒川製作所(2)
  • ニックス(KNICKS)(2)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-201」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201bitstrong
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個関連資料(0.66MB)
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
429税込472
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~197(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
299税込329
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
189税込208
1本
当日出荷から6日以内出荷
【高さ】32~100mm【奥行】50~100mm【厚さ】3(mm)【幅】19(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔高さ】16~84mm【長孔奥行】33~84mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】24~60(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
249税込274
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~72.7(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
269税込296
1本
当日出荷から9日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】127、157(mm)【厚さ】3(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔長さ_1】50、63mm【長孔長さ_2】50、63mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】38、46(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrongI字201ステンレスジョイント94X19mm4穴bitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】94(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】201 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20pbitstrong
1,698税込1,868
1箱(20個)
6日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018寸法(mm)40×4×4(1個)質量(g)20測定範囲(mg/L)0.000~2.000