「bs-201」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。
測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80
質量(g)85
奥行(mm)35
幅(cm)6
長さ(cm)25、プローブ:155
測定範囲(pH)1~8(分解能)
電池3Vリチウムコイン電池 3個
関連資料(0.66MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
径(Φmm)【長孔】6
耐荷重(kg)20
穴数【長孔】2
【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
径(Φmm)【長孔】6
耐荷重(kg)20
穴数【長孔】2
【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
長さ(mm)197
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)73
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5.5
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201 ステンレス鋼
長さ(mm)97
幅(mm)20
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)35
耐荷重(kg)20
穴数4
穴径(mm)6
1本
¥269
税込¥296
6日以内出荷
【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
適合BS-ALC-AP018
寸法(mm)40×4×4(1個)
質量(g)20
測定範囲(mg/L)0.000~2.000
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード