カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • 旭精工(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • 河村電器産業(5)
  • イスカル(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • アシックス(2)
  • DIA(2)
  • キャプテン(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp201」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
189税込208
1本
当日出荷から6日以内出荷
【高さ】32~100mm【奥行】50~100mm【厚さ】3(mm)【幅】19(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔高さ】16~84mm【長孔奥行】33~84mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】24~60(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
269税込296
1本
当日出荷から9日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】127、157(mm)【厚さ】3(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔長さ_1】50、63mm【長孔長さ_2】50、63mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】38、46(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
299税込329
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
249税込274
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~72.7(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrongI字201ステンレスジョイント94X19mm4穴bitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】94(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】201 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
429税込472
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~197(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
p209j特集