カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- 大和バルブ(5)
- 河村電器産業(5)
- 日本冶金工業(5)
- イスカル(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- タカチ電機工業(3)
- アルゴファイルジャパン(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- フリッツメディコ(2)
- MICROCHIP(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- 西田製作所(1)
- NTツール(1)
- HASCO(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- スバル(1)
- アシックス(1)
- ブランドをもっと見る
「cp304」の検索結果

L字(直角)304ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】
bitstrong(ビットストロング)¥529税込¥5821本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5