カテゴリ

  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • アシックス(3)
  • イスカル(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • フリッツメディコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 西田製作所(1)
  • HASCO(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • スバル(1)
  • アイゼン(1)
  • 大和バルブ(1)
  • THECUT(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 東京流機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp304」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrongI字304ステンレスジョイント97X19mm4穴bitstrong
399税込439
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)304ステンレスジョイント金具bitstrong
349税込384
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~125(mm)【高さ】50~75(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】304ステンレス【重量】36.6~75.3(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4、6【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrongI字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】bitstrong
529税込582
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304ステンレス【重量】58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
ウィンジョブ cp304特集