2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2(目安) 構成導体 3mm2/撚り線 芯数2芯 難燃性VW-1(UL規格準拠) 定格温度(℃)80 材質(導体)錫メッキ銅 外径OD(Φmm)約3.6×1.8 導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq) 被覆材PVC(ポリ塩化ビニル) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2XH2.54端子
1本
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)8 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
499 税込549
5日以内出荷

関連キーワード