・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
関連キーワード