BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ
適合木製ドア、金属製ドア
材質シェル:硬質アルマイト処理
質量(kg)0.77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック
電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V)
木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能
LEDインジケーターでドアロックの状態を表示
耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ
仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断
寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5
質量(kg)2.1
周囲温度(℃)20
電源供給12VDC/340mAx2
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)0~9
ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドア
インジケータ緑(動作ステータ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
関連キーワード