「l-711-2」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単設置と安定接続 自動ワイヤレス接続で設置が簡単 専用アプリでネットワーク管理が容易 2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能 伝送速度最大144Mbps 高画質録画と低ストレージ H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現 1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能 高度なセキュリティ機能 ラインクロス、侵入検知機能をサポート
仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃~55℃●▼使用湿度:10%~90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 アズワン品番68-4096-32
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等 仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR 材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック 形状バレット型 質量(g)約345 タイプアイリスタイプ:固定 寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm 電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。 レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm 機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター 波長(nm)IR:850 角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° 最大解像度1920 × 1080 周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz 保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015 スピーカー内蔵:あり 撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞ 端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 アンテナアンテナ 2 本 絞りF1.6 言語表示英語、日本語 音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 保護IP66: IEC 60529-2013 転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300 シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒 APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB) イベント種類モーション検知、異常 照射距離(m)最大30 焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133° 変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM レンズマウントM12 対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス 内蔵マイクあり ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB 最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

関連カテゴリ