3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
入力Type-A
ケーブル長(m)約1
出力micro USB・Type-C・Lightning
適合用途充電用
色白
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
長さ(m)1
色赤
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。
入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵)
相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)
色ブラック
電流(A)2
コード長さ(m)1
耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)
データ転送不可
ケーブル種類耐久性
適合用途充電
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
入力Type-A
出力micro USB・Type-C・Lightning
適合用途充電用
色黒
ケーブル長(m)約1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用
入力Type-A
色青
出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。
電源に接続するとケーブルが発光します。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。
充電電流2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。
色蛍光緑
長さ(m)1.2
出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
適合用途充電
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。
●入力:USB Type-A
●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用
●急速充電ケーブルです。
●ケーブル長1m。
●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用/データ転送用
色赤
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード