カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • エスコ(14)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • 大阪魂(11)
  • OHSATO(大里)(10)
  • SMC(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • DUCATI(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • SKC(3)
  • KTM(3)
  • MV AGUSTA(3)
  • CKD(2)
  • スズキ(2)
  • Canon(2)
  • POSH Faith(2)
  • CF POSH(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x80」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640bitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640サイズは画像画面を参照同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ材質:Stainless steel material商品重量:700g 耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kgModel名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレス幅(mm)80シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量サイズは画像図面を参照同梱品はネジ(M6*5)x2材質:iron+spray paint 商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名;608監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
関連キーワード
m6x15特集