「mp-20」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
適合BS-ALC-AP018
寸法(mm)40×4×4(1個)
質量(g)20
測定範囲(mg/L)0.000~2.000
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
アルコールチェッカーALP-1適合マウスピースです。
仕様●適合: ALP-1
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6510
アズワン品番65-5673-54
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アルコールチェッカーMark X適合マウスピースです。
仕様●適合: Mark X
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6810
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。
マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。
センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様吹きかけ時間:約5-7秒
適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p
電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000-2.000
本体寸法(mm)110×46.5×17.5
本体質量(g)89
使用温度(℃)0~55(結露無きこと)
センサータイプ燃料電池センサー
寿命センサー:500回または1年(交換可)
保管温度(℃)0~55(結露無きこと)
関連資料(0.68MB)
データ記録件数20件
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
仕様●適合: Envitec AQ 6020
関連キーワード