カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • エレコム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 因幡電工(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-3520」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100~260 V対応 ワットチェッカー 小型 bitstrong100~260 V対応 ワットチェッカー 小型bitstrong
8,498税込9,348
1個
予約販売
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh質量(g)163電圧(V)100 ~ 260消費電力(W)1未満定格電圧(V)220 50 / 60 Hz電力(W)0.1 ~ 3520定格電流(A)16測定精度1.0級寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55電流範囲(A)0.00 ~ 16.00動作温度(℃)0 ~ 45保管温度(℃)-20 ~ 60最大電力(W)3520消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ