カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • EPSON(2)
  • 富士グローブ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • カナフジ電工(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • NOK(1)
  • ヒサゴ(1)
  • simple green(1)
  • リンナイ(1)
  • エヒメ紙工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-301」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong(ビットストロング)

    卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル

    bitstrong(ビットストロング)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい6.0インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大50セットのデータ保存が可能です。・pH1~3点校正ができます。・IP54防塵防水仕様とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。
    用途・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・医薬品製造や研究開発でのpH測定管理付属品pHトリプル複合電極(E-301-QC、充填液用KCl粉末付き) / NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)各1本(50mL) / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / ACアダプター / 日本語取扱説明書その他【pH校正ポイント数/準拠規格】1~3/NIST(1.68、4.01、7.00、10.01pH)、【pH測定範囲/分解能/精度(pH)】-2.00~18.00/0.01/±0.01、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2、【酸化還元電位測定範囲/解像度/精度(mV)】-1999~1999/1mV/ ±0.1%(全範囲)寸法(mm)350×285×220(本体)質量(kg)0.8(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量50セットオートパワーオフ0(なし)~50分まで5分ピッチコネクタpH:BNC(Q9) / 温度:4ピン航空コネクター
  • ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)

    bitstrong(ビットストロング)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
    用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
関連キーワード
lph-101特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lph-101