「reizouko」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
ワクチン保管に使う冷蔵庫の温度推移を自動記録。
本製品を冷蔵庫に入れるだけで、冷蔵庫内の温度推移を自動的に記録します。
冷蔵庫のメーカーや仕様を問わず幅広く使用できます。
PCから温度データの記録を確認・保存できるほか、本体から1日の最大値最小値を確認できます。
質量(g)52
直径×長さL(Φmm×mm)24×131
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118
電源周波数(Hz)50/60
材質(扉)ガラス扉
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630
質量(kg)46
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬会社などの場でワクチンや薬品、サンプルの保管をするのに適した冷蔵庫です。
冷媒を用いない軍用レベルのTEC(ThermoElectric Cooler:熱電クーラー)冷蔵庫。
低騒音の直流ファンにより34dBの静音性能を実現。
質量(kg)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×720
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×470
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。
開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
28日以内出荷
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(60Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(50Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
64日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型
高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム
自動クローズドア
インテリジェントなアラーム機能
温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
質量(kg)145
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
28日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子
警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放
関連資料(1.28MB)
関連キーワード