2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション 仕様デジタルサイネージ:屋内型 設置方法自立式 関連資料(0.66MB) 搭載OSWindows 10 取扱説明書(1.15MB)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8MP CMOS 3840 × 2160 解像度の高品質イメージング 自動適応輝度のためのAGC・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON) クリアなサウンドの内蔵マイク搭載
セット内容Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1 使用温度範囲(℃)-10~45 電源(V)DC5± 15% (USB) ケーブル長(m)2 レンズ3.6mm固定焦点レンズ 角度調整範囲水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0° 解像度3840(H)×2160(V) シャッター速度(秒)PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000 照度(Lux)最小0.1 @ (F1.2、AGC ON) OSWindows 7/10、Android、 Linux 関連資料(0.44MB) 音声入力内蔵マイク イメージセンサー8MP CMOS
1個
31,490 税込34,639
64日以内出荷